Schneider - Felirati címke XB2B-hez 30x40mm SX017151 - ZB2BY2328
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Nyomtatott felirat - gyors
Felirat ISO-szimbólumok - egyéb
Szín - fekete
Alak - négyszögletű
Külső átmérő - 0 mm
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
3389110324303
Sonepar cikkszám
SX017151
Gyártói cikkszám
ZB2BY2328
Gyártói típuskód
ZB2BY2328
Nyomtatott felirat:
gyors
Felirat ISO-szimbólumok:
egyéb
Szín:
fekete
Alak:
négyszögletű
Külső átmérő:
0 mm
Szélesség:
30 mm
Magasság:
40 mm
Kisfeszültségű kapcsolóberendezések - Felirati címke XB2B-hez 30x40mm