Schneider - Felirati címke XD2-höz üres SX017556 - ZD2GY5201
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Felirat ISO-szimbólumok - nincs
Szín - egyéb
Alak - négyszögletű
Külső átmérő - 0 mm
Szélesség - 40 mm
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
3389110662597
Sonepar cikkszám
SX017556
Gyártói cikkszám
ZD2GY5201
Gyártói típuskód
ZD2GY5201
Felirat ISO-szimbólumok:
nincs
Szín:
egyéb
Alak:
négyszögletű
Külső átmérő:
0 mm
Szélesség:
40 mm
Magasság:
64 mm
Kisfeszültségű kapcsolóberendezések - Felirati címke XD2-höz üres