Schneider - Felirati címke ZURUCK SN030768 - ZBY2206
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Nyomtatott felirat - vissza, hátra
Felirat ISO-szimbólumok - egyéb
Szín - fekete
Alak - négyszögletű
Külső átmérő - 0 mm
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
7 kg CO₂-eq
Vonalkód
3389110095333
Sonepar cikkszám
SN030768
Gyártói cikkszám
ZBY2206
Gyártói típuskód
ZBY2206
Nyomtatott felirat:
vissza, hátra
Felirat ISO-szimbólumok:
egyéb
Szín:
fekete
Alak:
négyszögletű
Külső átmérő:
0 mm
Szélesség:
30 mm
Magasság:
40 mm
Felirati címke ZURUCK