Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

Schneider - Felirati címke ZYKLUSSTART SN030775 - ZBY2295

Schneider
MásolásMásolás
Schneider - Felirati címke ZYKLUSSTART SN030775

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Felirat ISO-szimbólumok - egyéb

  • Szín - fekete

  • Alak - négyszögletű

  • Külső átmérő - 0 mm

  • Szélesség - 30 mm

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Termék karbonlábnyoma

7 kg CO₂-eq

Beszállítói nyilatkozat

Vonalkód

3389110095357

Sonepar cikkszám

SN030775

Gyártói cikkszám

ZBY2295

Gyártói típuskód

ZBY2295

Felirat ISO-szimbólumok:

egyéb

Szín:

fekete

Alak:

négyszögletű

Külső átmérő:

0 mm

Szélesség:

30 mm

Magasság:

41 mm

Felirati címke ZYKLUSSTART