Schneider - Felirati cimketartó SX006455 - KZ17X
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Nyomtatott felirat - egyéb
Felirat nyelve - egyéb
Felirat ISO-szimbólumok - egyéb
Szín - fekete
Alak - négyzetes
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
3389110980837
Sonepar cikkszám
SX006455
Gyártói cikkszám
KZ17X
Gyártói típuskód
Harmony KZ17X
Nyomtatott felirat:
egyéb
Felirat nyelve:
egyéb
Felirat ISO-szimbólumok:
egyéb
Szín:
fekete
Alak:
négyzetes
Külső átmérő:
22 mm
Szélesség:
46 mm
Magasság:
46 mm
Felirati cimketartó