Schneider - Felirati tábla 30 X 50 SX066097 - ZBY61101
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Nyomtatott felirat - egyéb
Felirat nyelve - egyéb
Felirat ISO-szimbólumok - egyéb
Szín - sárga
Alak - négyszögletű
Csomagolás és feltételek
10 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
3389119043243
Sonepar cikkszám
SX066097
Gyártói cikkszám
ZBY61101
Gyártói típuskód
Harmony ZBY61101
Nyomtatott felirat:
egyéb
Felirat nyelve:
egyéb
Felirat ISO-szimbólumok:
egyéb
Szín:
sárga
Alak:
négyszögletű
Külső átmérő:
22 mm
Szélesség:
30 mm
Magasság:
50 mm
Schneider Automatizálási Kampány 2024