Schneider - FELIRATI TÁBLA SN002721 - XD2CZ021
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Nyomtatott felirat - nincs
Felirat ISO-szimbólumok - nincs
Szín - egyéb
Alak - négyzetes
Külső átmérő - 0 mm
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
3389110331660
Sonepar cikkszám
SN002721
Gyártói cikkszám
XD2CZ021
Gyártói típuskód
XD2CZ021
Nyomtatott felirat:
nincs
Felirat ISO-szimbólumok:
nincs
Szín:
egyéb
Alak:
négyzetes
Külső átmérő:
0 mm
Szélesség:
68 mm
Magasság:
68 mm
FELIRATI TÁBLA