Schneider - Felirati tábla SN029025 - ZBY1103
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Felirat ISO-szimbólumok - nincs
Szín - egyéb
Alak - kerek
Külső átmérő - 0 mm
Szélesség - 0 mm
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
3389110099058
Sonepar cikkszám
SN029025
Gyártói cikkszám
ZBY1103
Gyártói típuskód
ZBY1103
Felirat ISO-szimbólumok:
nincs
Szín:
egyéb
Alak:
kerek
Külső átmérő:
0 mm
Szélesség:
0 mm
Magasság:
0 mm
Felirati tábla