Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

Schneider - Felirati tábla SN029026 - ZBY1104

Schneider
MásolásMásolás
Schneider - Felirati tábla SN029026

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Felirat ISO-szimbólumok - nincs

  • Szín - egyéb

  • Alak - kerek

  • Külső átmérő - 0 mm

  • Szélesség - 0 mm

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

3389110098969

Sonepar cikkszám

SN029026

Gyártói cikkszám

ZBY1104

Gyártói típuskód

ZBY1104

Felirat ISO-szimbólumok:

nincs

Szín:

egyéb

Alak:

kerek

Külső átmérő:

0 mm

Szélesség:

0 mm

Magasság:

0 mm

Felirati tábla