Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

Schneider - Felirati tábla SN029038 - ZBY1107

Schneider
MásolásMásolás
Schneider - Felirati tábla SN029038

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Felirat ISO-szimbólumok - egyéb

  • Szín - egyéb

  • Alak - kerek

  • Külső átmérő - 0 mm

  • Szélesség - 0 mm

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

3389110099065

Sonepar cikkszám

SN029038

Gyártói cikkszám

ZBY1107

Gyártói típuskód

ZBY1107

Felirat ISO-szimbólumok:

egyéb

Szín:

egyéb

Alak:

kerek

Külső átmérő:

0 mm

Szélesség:

0 mm

Magasság:

0 mm

Felirati tábla