Schneider - Felirati tábla SN029039 - ZBY1108
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Felirat ISO-szimbólumok - egyéb
Szín - egyéb
Alak - kerek
Külső átmérő - 0 mm
Szélesség - 0 mm
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
3389110099034
Sonepar cikkszám
SN029039
Gyártói cikkszám
ZBY1108
Gyártói típuskód
ZBY1108
Felirat ISO-szimbólumok:
egyéb
Szín:
egyéb
Alak:
kerek
Külső átmérő:
0 mm
Szélesség:
0 mm
Magasság:
0 mm
Felirati tábla