Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

Schneider - Felirati tábla SN030421 - ZBY1116

Schneider
MásolásMásolás
Schneider - Felirati tábla SN030421

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Felirat ISO-szimbólumok - egyéb

  • Szín - egyéb

  • Alak - kerek

  • Külső átmérő - 0 mm

  • Szélesség - 0 mm

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

3389110099041

Sonepar cikkszám

SN030421

Gyártói cikkszám

ZBY1116

Gyártói típuskód

ZBY1116

Felirat ISO-szimbólumok:

egyéb

Szín:

egyéb

Alak:

kerek

Külső átmérő:

0 mm

Szélesség:

0 mm

Magasság:

0 mm

Felirati tábla