Schneider - Felirati tábla SN030736 - ZBY02322
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Nyomtatott felirat - Reset
Felirat nyelve - egyéb
Felirat ISO-szimbólumok - nincs
Szín - fekete
Alak - négyszögletű
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
3389110125207
Sonepar cikkszám
SN030736
Gyártói cikkszám
ZBY02322
Gyártói típuskód
ZBY02322
Nyomtatott felirat:
Reset
Felirat nyelve:
egyéb
Felirat ISO-szimbólumok:
nincs
Szín:
fekete
Alak:
négyszögletű
Külső átmérő:
0 mm
Szélesség:
27 mm
Magasság:
8 mm
Felirati tábla