Schneider - Feliratos címke hátra GT95253 - ZB2BY2917
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Nyomtatott felirat - vissza, hátra
Felirat nyelve - angol
Felirat ISO-szimbólumok - egyéb
Szín - fekete
Alak - négyszögletű
Csomagolás és feltételek
10 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
3389110645477
Sonepar cikkszám
GT95253
Gyártói cikkszám
ZB2BY2917
Gyártói típuskód
Harmony ZB2BY2917
Nyomtatott felirat:
vissza, hátra
Felirat nyelve:
angol
Felirat ISO-szimbólumok:
egyéb
Szín:
fekete
Alak:
négyszögletű
Külső átmérő:
22 mm
Szélesség:
30 mm
Magasság:
40 mm
Feliratos címke hátra