Schneider - Feliratozó címke öntapadós SN030586 - ZBY0101T
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Nyomtatott felirat - nincs
Felirat ISO-szimbólumok - nincs
Szín - fekete
Alak - négyszögletű
Külső átmérő - 0 mm
Csomagolás és feltételek
10 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
3389119044998
Sonepar cikkszám
SN030586
Gyártói cikkszám
ZBY0101T
Gyártói típuskód
ZBY0101T
Nyomtatott felirat:
nincs
Felirat ISO-szimbólumok:
nincs
Szín:
fekete
Alak:
négyszögletű
Külső átmérő:
0 mm
Szélesség:
27 mm
Magasság:
8 mm
Feliratozó címke öntapadós