Schneider - Felső+alsó keret SF (1000*500) SX012010 - NSYSFC105
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Kivitel - rögzítőprofil
Szélesség - 1000 mm
Szekrényszélességhez alkalmas - 1000 mm
Szekrénymagassághoz alkalmas - 0 mm
Magasság - 1800 mm
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
3606485119038
Sonepar cikkszám
SX012010
Gyártói cikkszám
NSYSFC105
Gyártói típuskód
Spacial NSYSFC105
Kivitel:
rögzítőprofil
Szélesség:
1000 mm
Szekrényszélességhez alkalmas:
1000 mm
Szekrénymagassághoz alkalmas:
0 mm
Magasság:
1800 mm
Anyag:
fém
Szekrénymélységhez alkalmas:
500 mm
Mélység:
500 mm
Szín:
szürke
RAL-szám:
7035
Felső+alsó keret SF (1000*500)