Schneider - Felső + alsó keret SF 1000x800 SX012011 - NSYSFC108
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Kivitel - rögzítőprofil
Szélesség - 1000 mm
Szekrényszélességhez alkalmas - 1000 mm
Szekrénymagassághoz alkalmas - 0 mm
Magasság - 1800 mm
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
3606485119052
Sonepar cikkszám
SX012011
Gyártói cikkszám
NSYSFC108
Gyártói típuskód
Spacial NSYSFC108
Kivitel:
rögzítőprofil
Szélesség:
1000 mm
Szekrényszélességhez alkalmas:
1000 mm
Szekrénymagassághoz alkalmas:
0 mm
Magasság:
1800 mm
Anyag:
fém
Szekrénymélységhez alkalmas:
800 mm
Mélység:
800 mm
Szín:
szürke
RAL-szám:
7035
Felső + alsó keret SF 1000x800