Schneider - Felső+alsó keret SF (1200*800) SX012013 - NSYSFC128
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Kivitel - rögzítőprofil
Szélesség - 1200 mm
Szekrényszélességhez alkalmas - 1200 mm
Szekrénymagassághoz alkalmas - 0 mm
Magasság - 45 mm
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
139 kg CO₂-eq
Vonalkód
3606485119090
Sonepar cikkszám
SX012013
Gyártói cikkszám
NSYSFC128
Gyártói típuskód
NSYSFC128
Kivitel:
rögzítőprofil
Szélesség:
1200 mm
Szekrényszélességhez alkalmas:
1200 mm
Szekrénymagassághoz alkalmas:
0 mm
Magasság:
45 mm
Anyag:
fém
Szekrénymélységhez alkalmas:
800 mm
Mélység:
800 mm
Szín:
szürke
RAL-szám:
7035
Kapcsolószekrény-rendszerek - Felső+alsó keret SF (1200*800)