Schneider - Felső + alsó keret SF 1200x400 SX012012 - NSYSFC124
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Kivitel - rögzítőprofil
Szélesség - 1200 mm
Szekrényszélességhez alkalmas - 1200 mm
Szekrénymagassághoz alkalmas - 0 mm
Magasság - 1800 mm
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
3606485119069
Sonepar cikkszám
SX012012
Gyártói cikkszám
NSYSFC124
Gyártói típuskód
Spacial NSYSFC124
Kivitel:
rögzítőprofil
Szélesség:
1200 mm
Szekrényszélességhez alkalmas:
1200 mm
Szekrénymagassághoz alkalmas:
0 mm
Magasság:
1800 mm
Anyag:
fém
Szekrénymélységhez alkalmas:
400 mm
Mélység:
45 mm
Szín:
szürke
RAL-szám:
7035
Felső + alsó keret SF 1200x400