Schneider - Felső + alsó keret SF 1600x600 SX012015 - NSYSFC166
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Kivitel - egyéb
Szélesség - 1600 mm
Szekrényszélességhez alkalmas - 1600 mm
Szekrénymagassághoz alkalmas - 2000 mm
Magasság - 600 mm
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
3606485119120
Sonepar cikkszám
SX012015
Gyártói cikkszám
NSYSFC166
Gyártói típuskód
NSYSFC166
Kivitel:
egyéb
Szélesség:
1600 mm
Szekrényszélességhez alkalmas:
1600 mm
Szekrénymagassághoz alkalmas:
2000 mm
Magasság:
600 mm
Anyag:
fém
Szekrénymélységhez alkalmas:
600 mm
Mélység:
1605 mm
Szín:
szürke
RAL-szám:
7035
Kapcsolószekrény-rendszerek - Felső + alsó keret SF 1600x600