Schneider - Felső+alsó keret SF (300*500) SX012016 - NSYSFC35
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Kivitel - egyéb
Szélesség - 300 mm
Szekrényszélességhez alkalmas - 300 mm
Szekrénymagassághoz alkalmas - 2000 mm
Magasság - 110 mm
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
95 kg CO₂-eq
Vonalkód
3606485118888
Sonepar cikkszám
SX012016
Gyártói cikkszám
NSYSFC35
Gyártói típuskód
Spacial NSYSFC35
Kivitel:
egyéb
Szélesség:
300 mm
Szekrényszélességhez alkalmas:
300 mm
Szekrénymagassághoz alkalmas:
2000 mm
Magasság:
110 mm
Anyag:
fém
Szekrénymélységhez alkalmas:
500 mm
Mélység:
305 mm
Szín:
szürke
RAL-szám:
7035
Felső+alsó keret SF (300*500)