Schneider - Felső+alsó keret SF (300*600) SX012017 - NSYSFC36
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Kivitel - egyéb
Szélesség - 300 mm
Szekrényszélességhez alkalmas - 300 mm
Szekrénymagassághoz alkalmas - 2000 mm
Magasság - 110 mm
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
108 kg CO₂-eq
Vonalkód
3606485118895
Sonepar cikkszám
SX012017
Gyártói cikkszám
NSYSFC36
Gyártói típuskód
NSYSFC36
Kivitel:
egyéb
Szélesség:
300 mm
Szekrényszélességhez alkalmas:
300 mm
Szekrénymagassághoz alkalmas:
2000 mm
Magasság:
110 mm
Anyag:
fém
Szekrénymélységhez alkalmas:
600 mm
Mélység:
600 mm
Szín:
szürke
RAL-szám:
7035
Kapcsolószekrény-rendszerek - Felső+alsó keret SF (300*600)