Schneider - Felső+alsó keret SF (400*500) SX012019 - NSYSFC45
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Kivitel - rögzítőprofil
Szélesség - 400 mm
Szekrényszélességhez alkalmas - 400 mm
Szekrénymagassághoz alkalmas - 0 mm
Magasság - 45 mm
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
100 kg CO₂-eq
Vonalkód
3606485118918
Sonepar cikkszám
SX012019
Gyártói cikkszám
NSYSFC45
Gyártói típuskód
NSYSFC45
Kivitel:
rögzítőprofil
Szélesség:
400 mm
Szekrényszélességhez alkalmas:
400 mm
Szekrénymagassághoz alkalmas:
0 mm
Magasság:
45 mm
Anyag:
fém
Szekrénymélységhez alkalmas:
500 mm
Mélység:
500 mm
Szín:
szürke
RAL-szám:
7035
Kapcsolószekrény-rendszerek - Felső+alsó keret SF (400*500)