Schneider - Felső+alsó keret SF (600*500) SX012022 - NSYSFC65
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Kivitel - rögzítőprofil
Szélesség - 600 mm
Szekrényszélességhez alkalmas - 600 mm
Szekrénymagassághoz alkalmas - 0 mm
Magasság - 2000 mm
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
130 kg CO₂-eq
Vonalkód
3606485118956
Sonepar cikkszám
SX012022
Gyártói cikkszám
NSYSFC65
Gyártói típuskód
Spacial NSYSFC65
Kivitel:
rögzítőprofil
Szélesség:
600 mm
Szekrényszélességhez alkalmas:
600 mm
Szekrénymagassághoz alkalmas:
0 mm
Magasság:
2000 mm
Anyag:
fém
Szekrénymélységhez alkalmas:
500 mm
Mélység:
500 mm
Szín:
szürke
RAL-szám:
7035
Felső+alsó keret SF (600*500)