Schneider - Felső elem HD ventillált 1250x620 SX011165 - NSYPCVR126HD
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Szélesség - 1250 mm
Magasság - 95 mm
Mélység - 620 mm
Szín - szürke
Szekrényszélességhez alkalmas - 1250 mm
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
3606480680953
Sonepar cikkszám
SX011165
Gyártói cikkszám
NSYPCVR126HD
Gyártói típuskód
NSYPCVR126HD
Szélesség:
1250 mm
Magasság:
95 mm
Mélység:
620 mm
Szín:
szürke
Szekrényszélességhez alkalmas:
1250 mm
Szekrénymélységhez alkalmas:
620 mm
Deszka tetőburkolathoz alkalmas:
Igen
Deszka padlóburkolathoz alkalmas:
Nem
Anyag:
acél
Felület kivitele:
porszórt
Szellőzéssel:
Igen
RAL-szám:
7035
Alkalmas kültéri használatra:
Igen
Kábelbevezetéssel:
Nem
Felső elem HD ventillált 1250x620