Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

Schneider - Felső és alsó borítás G szekrény IP55, W=600 SX067170 - LVS08371

Schneider
MásolásMásolás
Schneider - Felső és alsó borítás G szekrény IP55, W=600 SX067170

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Szélesség - 545 mm

  • Magasság - 50 mm

  • Mélység - 230 mm

  • Szín - fehér

  • Szekrényszélességhez alkalmas - 600 mm

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

3606481877239

Sonepar cikkszám

SX067170

Gyártói cikkszám

LVS08371

Gyártói típuskód

PrismaSeT LVS08371

Szélesség:

545 mm

Magasság:

50 mm

Mélység:

230 mm

Szín:

fehér

Szekrényszélességhez alkalmas:

600 mm

Szekrénymélységhez alkalmas:

260 mm

Deszka tetőburkolathoz alkalmas:

Igen

Deszka padlóburkolathoz alkalmas:

Igen

Anyag:

acél

Felület kivitele:

porszórt

Szellőzéssel:

Igen

RAL-szám:

9003

Alkalmas kültéri használatra:

Nem

Kábelbevezetéssel:

Igen

Felső és alsó borítás G szekrény IP55, W=600