Schneider - Felső gyűjtősínrekesz (300*1000*500) SX012363 - NSYTBC3105
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Szélesség - 1000 mm
Magasság - 300 mm
Mélység - 500 mm
Anyag - acél
Szín - szürke
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
213 kg CO₂-eq
Vonalkód
3606480067976
Sonepar cikkszám
SX012363
Gyártói cikkszám
NSYTBC3105
Gyártói típuskód
NSYTBC3105
Szélesség:
1000 mm
Magasság:
300 mm
Mélység:
500 mm
Anyag:
acél
Szín:
szürke
Szekrényszélességhez alkalmas:
1000 mm
Szekrénymélységhez alkalmas:
500 mm
Felület kivitele:
porszórt
RAL-szám:
7035
Kábelbevezetéssel:
Nem
Kapcsolószekrény-rendszerek - Felső gyűjtősínrekesz (300*1000*500)