Schneider - Felső gyűjtősínrekesz (300*1000*600) SX012364 - NSYTBC3106
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Szélesség - 1000 mm
Magasság - 300 mm
Mélység - 600 mm
Anyag - acél
Szín - szürke
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
235 kg CO₂-eq
Vonalkód
3606480067983
Sonepar cikkszám
SX012364
Gyártói cikkszám
NSYTBC3106
Gyártói típuskód
NSYTBC3106
Szélesség:
1000 mm
Magasság:
300 mm
Mélység:
600 mm
Anyag:
acél
Szín:
szürke
Szekrényszélességhez alkalmas:
1000 mm
Szekrénymélységhez alkalmas:
600 mm
Felület kivitele:
porszórt
RAL-szám:
7035
Kábelbevezetéssel:
Nem
Kapcsolószekrény-rendszerek - Felső gyűjtősínrekesz (300*1000*600)