Schneider - Felső gyűjtősínrekesz (300*1200*600) SX012367 - NSYTBC3126
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Szélesség - 1200 mm
Magasság - 300 mm
Mélység - 600 mm
Anyag - acél
Szín - szürke
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
270 kg CO₂-eq
Vonalkód
3606480068010
Sonepar cikkszám
SX012367
Gyártói cikkszám
NSYTBC3126
Gyártói típuskód
NSYTBC3126
Szélesség:
1200 mm
Magasság:
300 mm
Mélység:
600 mm
Anyag:
acél
Szín:
szürke
Szekrényszélességhez alkalmas:
1200 mm
Szekrénymélységhez alkalmas:
600 mm
Felület kivitele:
porszórt
RAL-szám:
7035
Kábelbevezetéssel:
Nem
Kapcsolószekrény-rendszerek - Felső gyűjtősínrekesz (300*1200*600)