Schneider - Felső gyűjtősínrekesz (300*300*500) SX012369 - NSYTBC335
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Szélesség - 300 mm
Magasság - 300 mm
Mélység - 500 mm
Anyag - acél
Szín - szürke
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
120 kg CO₂-eq
Vonalkód
3606480068034
Sonepar cikkszám
SX012369
Gyártói cikkszám
NSYTBC335
Gyártói típuskód
NSYTBC335
Szélesség:
300 mm
Magasság:
300 mm
Mélység:
500 mm
Anyag:
acél
Szín:
szürke
Szekrényszélességhez alkalmas:
300 mm
Szekrénymélységhez alkalmas:
500 mm
Felület kivitele:
porszórt
RAL-szám:
7035
Kábelbevezetéssel:
Nem
Kapcsolószekrény-rendszerek - Felső gyűjtősínrekesz (300*300*500)