Schneider - Felső gyűjtősínrekesz (300*400*500) SX012370 - NSYTBC345
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Szélesség - 400 mm
Magasság - 300 mm
Mélység - 500 mm
Anyag - acél
Szín - szürke
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
114 kg CO₂-eq
Vonalkód
3606480068058
Sonepar cikkszám
SX012370
Gyártói cikkszám
NSYTBC345
Gyártói típuskód
NSYTBC345
Szélesség:
400 mm
Magasság:
300 mm
Mélység:
500 mm
Anyag:
acél
Szín:
szürke
Szekrényszélességhez alkalmas:
400 mm
Szekrénymélységhez alkalmas:
500 mm
Felület kivitele:
porszórt
RAL-szám:
7035
Kábelbevezetéssel:
Nem
Kapcsolószekrény-rendszerek - Felső gyűjtősínrekesz (300*400*500)