Schneider - Felső gyűjtősínrekesz (300*400*600) SX012371 - NSYTBC346
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Szélesség - 400 mm
Magasság - 300 mm
Mélység - 600 mm
Anyag - acél
Szín - szürke
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
120 kg CO₂-eq
Vonalkód
3606480068065
Sonepar cikkszám
SX012371
Gyártói cikkszám
NSYTBC346
Gyártói típuskód
NSYTBC346
Szélesség:
400 mm
Magasság:
300 mm
Mélység:
600 mm
Anyag:
acél
Szín:
szürke
Szekrényszélességhez alkalmas:
400 mm
Szekrénymélységhez alkalmas:
600 mm
Felület kivitele:
porszórt
RAL-szám:
7035
Kábelbevezetéssel:
Nem
Kapcsolószekrény-rendszerek - Felső gyűjtősínrekesz (300*400*600)