Schneider - Felső gyűjtősínrekesz (300*600*500) SX012373 - NSYTBC365
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Szélesség - 600 mm
Magasság - 300 mm
Mélység - 500 mm
Anyag - acél
Szín - szürke
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
168 kg CO₂-eq
Vonalkód
3606480068089
Sonepar cikkszám
SX012373
Gyártói cikkszám
NSYTBC365
Gyártói típuskód
NSYTBC365
Szélesség:
600 mm
Magasság:
300 mm
Mélység:
500 mm
Anyag:
acél
Szín:
szürke
Szekrényszélességhez alkalmas:
600 mm
Szekrénymélységhez alkalmas:
500 mm
Felület kivitele:
porszórt
RAL-szám:
7035
Kábelbevezetéssel:
Nem
Felső gyűjtősínrekesz (300*600*500)