Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

Schneider - Felső gyűjtősínrekesz 300x1000x800 SX012365 - NSYTBC3108

Schneider
MásolásMásolás
Schneider - Felső gyűjtősínrekesz 300x1000x800 SX012365

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Szélesség - 1000 mm

  • Magasság - 300 mm

  • Mélység - 800 mm

  • Anyag - acél

  • Szín - szürke

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Termék karbonlábnyoma

177 kg CO₂-eq

Beszállítói nyilatkozat

Vonalkód

3606480067990

Sonepar cikkszám

SX012365

Gyártói cikkszám

NSYTBC3108

Gyártói típuskód

NSYTBC3108

Szélesség:

1000 mm

Magasság:

300 mm

Mélység:

800 mm

Anyag:

acél

Szín:

szürke

Szekrényszélességhez alkalmas:

1000 mm

Szekrénymélységhez alkalmas:

800 mm

Felület kivitele:

porszórt

RAL-szám:

7035

Kábelbevezetéssel:

Nem

Kapcsolószekrény-rendszerek - Felső gyűjtősínrekesz 300x1000x800