Schneider - Felső gyűjtősínrekesz 300x1200x800 SX012368 - NSYTBC3128
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Szélesség - 1200 mm
Magasság - 300 mm
Mélység - 800 mm
Anyag - acél
Szín - szürke
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
277 kg CO₂-eq
Vonalkód
3606480068027
Sonepar cikkszám
SX012368
Gyártói cikkszám
NSYTBC3128
Gyártói típuskód
NSYTBC3128
Szélesség:
1200 mm
Magasság:
300 mm
Mélység:
800 mm
Anyag:
acél
Szín:
szürke
Szekrényszélességhez alkalmas:
1200 mm
Szekrénymélységhez alkalmas:
800 mm
Felület kivitele:
porszórt
RAL-szám:
7035
Kábelbevezetéssel:
Nem
Kapcsolószekrény-rendszerek - Felső gyűjtősínrekesz 300x1200x800