Schneider - Felső gyűjtősínrekesz 300x400x800 SX012372 - NSYTBC348
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Szélesség - 400 mm
Magasság - 300 mm
Mélység - 800 mm
Anyag - acél
Szín - szürke
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
136 kg CO₂-eq
Vonalkód
3606480068072
Sonepar cikkszám
SX012372
Gyártói cikkszám
NSYTBC348
Gyártói típuskód
NSYTBC348
Szélesség:
400 mm
Magasság:
300 mm
Mélység:
800 mm
Anyag:
acél
Szín:
szürke
Szekrényszélességhez alkalmas:
400 mm
Szekrénymélységhez alkalmas:
800 mm
Felület kivitele:
porszórt
RAL-szám:
7035
Kábelbevezetéssel:
Nem
Kapcsolószekrény-rendszerek - Felső gyűjtősínrekesz 300x400x800