Schneider - Felső kábelezési kiegészítő 210mm mély, 1300 mm széles szekrényhez SN180599 - SZGRK5
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Magasság - 143 mm
Szélesség - 1304 mm
Anyag - acél
Hosszúság - 145 mm
Szín - fehér
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4015153766075
Sonepar cikkszám
SN180599
Gyártói cikkszám
SZGRK5
Gyártói típuskód
PrismaSeT XL SZGRK5
Magasság:
143 mm
Szélesség:
1304 mm
Anyag:
acél
Hosszúság:
145 mm
Szín:
fehér
Anyagminőség:
egyéb
Felület:
nedvesen lakkozott
RAL-szám:
9016
Felső kábelezési kiegészítő 210mm mély, 1300 mm széles szekrényhez