Schneider - Felső kábelezési kiegészítő 210mm mély, 300 mm széles szekrényhez SN180589 - SZGRK1
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Magasság - 143 mm
Szélesség - 304 mm
Anyag - acél
Hosszúság - 145 mm
Szín - fehér
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4015153765931
Sonepar cikkszám
SN180589
Gyártói cikkszám
SZGRK1
Gyártói típuskód
PrismaSeT XL SZGRK1
Magasság:
143 mm
Szélesség:
304 mm
Anyag:
acél
Hosszúság:
145 mm
Szín:
fehér
Anyagminőség:
egyéb
Felület:
nedvesen lakkozott
RAL-szám:
9016
Felső kábelezési kiegészítő 210mm mély, 300 mm széles szekrényhez