Schneider - Felső lemez W850 Prisma G IP30 SX000024 - 01070
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Kivitel - vak
Szélesség - 205 mm
Anyag - acél
Felület - porszórt
Kikönnyítés - Nem
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
10 kg CO₂-eq
Vonalkód
3606480908842
Sonepar cikkszám
SX000024
Gyártói cikkszám
01070
Gyártói típuskód
01070
Kivitel:
vak
Szélesség:
205 mm
Anyag:
acél
Felület:
porszórt
Kikönnyítés:
Nem
Vastagság:
205 mm
Elektromos elosztórendszerek (beleértve az installációs elosztókat is) - felső lemez W850 Prisma G IP30