Schneider - felső lemez W850 Prisma G IP30 SX066453 - LVS01070
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Szélesség - 840 mm
Magasság - 30 mm
Mélység - 195 mm
Szín - fehér
Szekrényszélességhez alkalmas - 850 mm
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
3606481933010
Sonepar cikkszám
SX066453
Gyártói cikkszám
LVS01070
Gyártói típuskód
PrismaSeT LVS01070
Szélesség:
840 mm
Magasság:
30 mm
Mélység:
195 mm
Szín:
fehér
Szekrényszélességhez alkalmas:
850 mm
Szekrénymélységhez alkalmas:
260 mm
Deszka tetőburkolathoz alkalmas:
Igen
Deszka padlóburkolathoz alkalmas:
Igen
Anyag:
acél
Felület kivitele:
porszórt
Szellőzéssel:
Nem
RAL-szám:
9003
Alkalmas kültéri használatra:
Nem
Kábelbevezetéssel:
Nem
felső lemez W850 Prisma G IP30