Nem visszaküldhető

Schneider - Felszálló ági elem 100 A IP55 SN027235 - KSA100EV4254

Schneider
MásolásMásolás
Schneider - Felszálló ági elem 100 A IP55 SN027235

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Névleges áram AC 50 Hz - 100 A

  • Hosszúság - 2500 mm

  • Vezetékek száma (földelés nélkül) - 4

  • Védettség (IP) - IP55

  • Leágazások száma - 4

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

3606480003974

Sonepar cikkszám

SN027235

Gyártói cikkszám

KSA100EV4254

Gyártói típuskód

KSA100EV4254

Névleges áram AC 50 Hz:

100 A

Hosszúság:

2500 mm

Vezetékek száma (földelés nélkül):

4

Védettség (IP):

IP55

Leágazások száma:

4

Kivitel:

egyes

Pólusszám:

5

Névleges feszültség AC 50 Hz:

230-690 V

Szín:

fehér

Rugalmas:

Nem

RAL-szám:

9001

Szélesség:

54 mm

Magasság:

146 mm

Canalis, emelő elosztási hosszúság, 100A, 2,5m, 4 leágazás kimenet. termékcsalád: Canalis - anyag: alumínium - áramsín polaritása: 3L + N + PE. Előnyök : - Moduláris felépítés és bővíthető rendszer, Gyors és egyszerű kiépítés és üzembe helyezés, Flexibili