Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

Schneider - Fém duplafejű nyomógomb SN029276 - ZB4BA71124

Schneider
MásolásMásolás
Schneider - Fém duplafejű nyomógomb SN029276

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Gomb színe - egyéb

  • Lencse formája - négyszögletű

  • Parancshelyek száma - 3

  • Gomb építési formája - nagy

  • Megvilágítható - Nem

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Termék karbonlábnyoma

5 kg CO₂-eq

Beszállítói nyilatkozat

Vonalkód

3389119603539

Sonepar cikkszám

SN029276

Gyártói cikkszám

ZB4BA71124

Gyártói típuskód

Harmony ZB4BA71124

Gomb színe:

egyéb

Lencse formája:

négyszögletű

Parancshelyek száma:

3

Gomb építési formája:

nagy

Megvilágítható:

Nem

Nyílás átmérője:

22.5 mm

Védettség (IP), elülső oldali:

egyéb

Visszaálló:

Igen

Kapcsolási funkció beakadó:

Nem

Feliratozott:

Igen

Nyílás szélessége:

0 mm

Elülső gyűrű színe:

króm

Elülső gyűrű anyaga:

fém

Elülső gyűrűvel:

Igen

NEMA-védettség, frontoldali:

egyéb

Nyílás magassága:

0 mm

Védőborítással:

Nem

Schneider Automatizálási Kampány 2024