Schneider - Fém duplafejű nyomógomb SN029584 - ZB4BW7A3740
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Gomb színe - piros/zöld
Lencse formája - négyszögletű
Parancshelyek száma - 2
Gomb építési formája - lapos / sima
Megvilágítható - Igen
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
5 kg CO₂-eq
Vonalkód
3389119043748
Sonepar cikkszám
SN029584
Gyártói cikkszám
ZB4BW7A3740
Gyártói típuskód
Harmony ZB4BW7A3740
Gomb színe:
piros/zöld
Lencse formája:
négyszögletű
Parancshelyek száma:
2
Gomb építési formája:
lapos / sima
Megvilágítható:
Igen
Nyílás átmérője:
22.5 mm
Védettség (IP), elülső oldali:
IP66
Visszaálló:
Igen
Kapcsolási funkció beakadó:
Nem
Feliratozott:
Nem
Nyílás szélessége:
0 mm
Elülső gyűrű színe:
króm
Elülső gyűrű anyaga:
fém
Elülső gyűrűvel:
Igen
NEMA-védettség, frontoldali:
egyéb
Nyílás magassága:
0 mm
Védőborítással:
Nem