Schneider - Fém kábelbev. lemez G alapszekrény SX067320 - LVS08870
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Kivitel - vak
Típus - egyéb
Szélesség - 600 mm
Anyag - acél
Felület - porszórt
Csomagolás és feltételek
1 darab
Készletezett termék
Termék karbonlábnyoma
36 kg CO₂-eq
Vonalkód
3606481879400
Sonepar cikkszám
SX067320
Gyártói cikkszám
LVS08870
Gyártói típuskód
PrismaSeT LVS08870
Kivitel:
vak
Típus:
egyéb
Szélesség:
600 mm
Anyag:
acél
Felület:
porszórt
Védettség (NEMA):
1
Kikönnyítés:
Nem
Vastagság:
2 mm
Menet fajtája:
metrikus
Fém kábelbev. lemez G alapszekrény