Schneider - Fém kábelbev. lemez G csatornához SN028755 - 08874
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Kivitel - vak
Típus - egyéb
Szélesség - 300 mm
Magasság - 0 mm
Dugós-csatlakozó-nyílások száma - 0
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
10 kg CO₂-eq
Vonalkód
3303430088745
Sonepar cikkszám
SN028755
Gyártói cikkszám
08874
Gyártói típuskód
08874
Kivitel:
vak
Típus:
egyéb
Szélesség:
300 mm
Magasság:
0 mm
Dugós-csatlakozó-nyílások száma:
0
Anyag:
acél
Felület:
porszórt
Kikönnyítés:
Nem
Vastagság:
180 mm
Prisma Plus, G System, sima kivágott lemez, fém, W = 300mm. IP védettségi szint: IP43 - termék vagy komponens típusa: tömszelence. Előnyök : A villamosan biztonságos épületek alapja. Egyszerű felépítésű, gyorsan bővíthető és fejleszthető típustesztelt kap