Schneider - Fém kábelbev. lemez G csatornához SX067322 - LVS08874
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Kivitel - vak
Típus - egyéb
Szélesség - 300 mm
Anyag - acél
Felület - porszórt
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
36 kg CO₂-eq
Vonalkód
3606481884213
Sonepar cikkszám
SX067322
Gyártói cikkszám
LVS08874
Gyártói típuskód
PrismaSeT LVS08874
Kivitel:
vak
Típus:
egyéb
Szélesség:
300 mm
Anyag:
acél
Felület:
porszórt
Védettség (NEMA):
1
Kikönnyítés:
Nem
Vastagság:
2 mm
Menet fajtája:
metrikus
Fém kábelbev. lemez G csatornához