Schneider - Fém kábelbev. lemez Pack szek. SX067326 - LVS08879
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Kivitel - vak
Típus - egyéb
Szélesség - 550 mm
Anyag - acél
Felület - porszórt
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
10 kg CO₂-eq
Vonalkód
3606481884190
Sonepar cikkszám
SX067326
Gyártói cikkszám
LVS08879
Gyártói típuskód
Prisma SeT LVS08879
Kivitel:
vak
Típus:
egyéb
Szélesség:
550 mm
Anyag:
acél
Felület:
porszórt
Védettség (NEMA):
1
Kikönnyítés:
Nem
Vastagság:
157 mm
Menet fajtája:
metrikus
Fém kábelbev. lemez Pack szek.