Schneider - fém. kapcs. szekr. kapcs. kar INS320-630-ig IP55 GT31980 - 31212
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Ház anyaga - acél
Kivitel - falon kívüli
Védettség (IP) - IP55
Vészkikapcsolásra alkalmas - Nem
Szélesség - 350 mm
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
3303430312123
Sonepar cikkszám
GT31980
Gyártói cikkszám
31212
Gyártói típuskód
INS 320-630 31212
Ház anyaga:
acél
Kivitel:
falon kívüli
Védettség (IP):
IP55
Vészkikapcsolásra alkalmas:
Nem
Szélesség:
350 mm
Átlátszó fedéllel:
Nem
Magasság:
650 mm
Mélység:
250 mm
Önálló fém kapcsolószekrény IP55 INS320-630 standard kapcsolóhoz. termékcsalád: INSJ400, INS320...630, Compact - termék vagy komponens típusa: tokozás - tartománykompatibilitás: Compact - Compact INS áramkör-megszakító - szekrény típusa: egyedi ház. Előny