Schneider - Fém nyomógomb tokozat IP65 SX015603 - XAPM5508
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Parancshelyek száma - 8
Ház felső részének színe - kék
Ház anyaga - alumínium
Házforma/háztípus - felületre szerelt tokozat
Védettség (IP) - IP65
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
9 kg CO₂-eq
Vonalkód
3389110312997
Sonepar cikkszám
SX015603
Gyártói cikkszám
XAPM5508
Gyártói típuskód
XAPM5508
Parancshelyek száma:
8
Ház felső részének színe:
kék
Ház anyaga:
alumínium
Házforma/háztípus:
felületre szerelt tokozat
Védettség (IP):
IP65
Nyílások átmérője:
22.5 mm
Ház anyagának minőségi osztálya:
egyéb
Mélység:
77 mm
Szélesség:
80 mm
Magasság:
310 mm
Védettség (NEMA):
egyéb
Kisfeszültségű kapcsolóberendezések - Fém nyomógomb tokozat