Schneider - Fém nyomógomb tokozat IP65 SX015605 - XAPM5512
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Parancshelyek száma - 2
Ház felső részének színe - kék
Ház anyaga - alumínium
Házforma/háztípus - felületre szerelt tokozat
Védettség (IP) - IP65
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
9 kg CO₂-eq
Vonalkód
3389110313000
Sonepar cikkszám
SX015605
Gyártói cikkszám
XAPM5512
Gyártói típuskód
XAPM5512
Parancshelyek száma:
2
Ház felső részének színe:
kék
Ház anyaga:
alumínium
Házforma/háztípus:
felületre szerelt tokozat
Védettség (IP):
IP65
Nyílások átmérője:
22.5 mm
Ház anyagának minőségi osztálya:
egyéb
Mélység:
77 mm
Szélesség:
80 mm
Magasság:
310 mm
Védettség (NEMA):
egyéb
Kisfeszültségű kapcsolóberendezések - Fém nyomógomb tokozat